フカガワ
SUS TM管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
297
97
122
147
172
197
222
247
272
297
寸法D3(Φmm)
122
97
122
147
172
197
222
247
272
297
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23186444
品番
300 X 300M X 125
参考基準価格(税別)
¥40,070
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
キャップ部は着脱できません。
材質
SUS304
寸法L(mm)
225
寸法D1(Φmm)
297
寸法l(mm)
60
寸法L3(mm)
200
寸法D3(Φmm)
122
寸法b1(mm)
10
寸法l3(mm)
60
寸法b3(mm)
8
板厚t(mm)
0.6
呼び径D1(Φmm)
300
呼び径D3(Φmm)
125