曜日別特売
300 X 300M X 225 SUS TM管 フカガワ 23186487

 

300 X 300M X 225 SUS TM管 フカガワ 23186487
300 X 300M X 225 SUS TM管 フカガワ 23186487

SUS TM管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)297
寸法D3(Φmm)222
内容量1個注文コード23186487品番300 X 300M X 225
参考基準価格(税別)¥41,340販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
用途
T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
キャップ部は着脱できません。
材質SUS304寸法L(mm)325寸法D1(Φmm)297寸法l(mm)60寸法L3(mm)200寸法D3(Φmm)222寸法b1(mm)10寸法l3(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6呼び径D1(Φmm)300呼び径D3(Φmm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする