用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法L(mm)275寸法H(mm)50寸法L1(mm)87.5寸法D1(Φmm)147寸法D2(Φmm)122寸法L2(mm)187.5寸法L3(mm)125寸法D3(Φmm)72寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6呼び径D1(Φmm)150呼び径D2(Φmm)125呼び径D3(Φmm)75