曜日別特売
150×125×150 SUS RT管 フカガワ 23186715

 

150×125×150 SUS RT管 フカガワ 23186715
150×125×150 SUS RT管 フカガワ 23186715

SUS RT管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)147
寸法D2(Φmm)122
寸法D3(Φmm)147
内容量1個注文コード23186715品番150×125×150
参考基準価格(税別)¥24,410販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法L(mm)350寸法H(mm)50寸法L1(mm)125寸法D1(Φmm)147寸法D2(Φmm)122寸法L2(mm)225寸法L3(mm)125寸法D3(Φmm)147寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6呼び径D1(Φmm)150呼び径D2(Φmm)125呼び径D3(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする