岩崎電気
岩崎電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
岩崎電気の 電線管用接続部品
岩崎電気の 電線管用エルボ
エルボ LB形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23186957
品番
EYE22B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)鋳鉄、(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)
0.45
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
113
寸法B(mm)
42
寸法H1(mm)
49
寸法H2(mm)
72
寸法C(Φmm)
35
適合電線管
Φ22(PF3/4)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23186957
EYE22B
31517633
EYE22B-G
エルボ LB形
岩崎電気
1台
¥
4,598
税込
¥
5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です