200×125×100 SUS RT管 フカガワ 23187056 200×125×100 SUS RT管 フカガワ 23187056

SUS RT管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23187056 品番 200×125×100
参考基準価格(税別)¥33,020 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。 材質SUS304 寸法L(mm)400 寸法H(mm)150 寸法L1(mm)100 寸法D1(Φmm)197 寸法D2(Φmm)122 寸法L2(mm)300 寸法L3(mm)150 寸法D3(Φmm)97 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l1(mm)60 寸法l3(mm)60 寸法l2(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6 呼び径D1(Φmm)200 呼び径D2(Φmm)125 呼び径D3(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする