225×75×125 SUS RT管 フカガワ 23187248 225×75×125 SUS RT管 フカガワ 23187248

SUS RT管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23187248 品番 225×75×125
参考基準価格(税別)¥38,850 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。 材質SUS304 寸法L(mm)575 寸法H(mm)300 寸法L1(mm)112.5 寸法D1(Φmm)222 寸法D2(Φmm)72 寸法L2(mm)462.5 寸法L3(mm)162.5 寸法D3(Φmm)122 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l1(mm)60 寸法l3(mm)60 寸法l2(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6 呼び径D1(Φmm)225 呼び径D2(Φmm)75 呼び径D3(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする