250×75×150 SUS RT管 フカガワ 23187677 250×75×150 SUS RT管 フカガワ 23187677

SUS RT管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23187677 品番 250×75×150
参考基準価格(税別)¥43,960 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。 材質SUS304 寸法L(mm)650 寸法H(mm)350 寸法L1(mm)125 寸法D1(Φmm)247 寸法D2(Φmm)72 寸法L2(mm)525 寸法L3(mm)175 寸法D3(Φmm)147 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l1(mm)60 寸法l3(mm)60 寸法l2(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6 呼び径D1(Φmm)250 呼び径D2(Φmm)75 呼び径D3(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする