250×150×100 SUS RT管 フカガワ 23187896

 

250×150×100 SUS RT管 フカガワ 23187896
250×150×100 SUS RT管 フカガワ 23187896

SUS RT管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1247(Φmm)
寸法D2147(Φmm)
寸法D397(Φmm)
内容量1個注文コード23187896品番250×150×100
参考基準価格(税別)¥43,170販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法L(mm)450寸法H(mm)200寸法L1(mm)100寸法D1(Φmm)247寸法D2(Φmm)147寸法L2(mm)350寸法L3(mm)175寸法D3(Φmm)97寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6呼び径D1(Φmm)250呼び径D2(Φmm)150呼び径D3(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする