曜日別特売
PD-644 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 23188637

 

PD-644 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 23188637
PD-644 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 23188637
PD-644 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 23188637
PD-644 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 23188637
PD-644 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 23188637
PD-644 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 23188637
PD-644 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 23188637
PD-644 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 23188637
PD-644 プラダン 600×450mm アイリスオーヤマ 23188637

プラダン 600×450mm

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット(5枚)注文コード23188637品番PD-644
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。

用途
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
ブラック幅(mm)600厚さ(mm)4高さ(mm)450材質ポリプロピレン寸法(mm)約600×450×4ケース容量(L)5.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23188637
2021-03-04
用途: 恒温槽の排気口用
製造業

熱にも強く役に立っています。
しかし、カットや接着には時間がかかりました。
強度を考えればいいと思います

対象商品 : 23188594
2019-03-05
用途: 保温用カバー
飲食業

保温カバー作成のために購入。空気層があるため、保温効果は高い。
加工は容易で、ナチュラル色は、光をある程度透過するので、圧迫感も少ない。
また、紙段ボールより見た目が良い。
大きいサイズは、購入も、加工も大変なので、手ごろなサイズがあるのも良い。

対象商品 : 23188612
2017-06-24
用途: 材料として
サービス業

切ったり曲げたり思い通りに加工しやすく良いです。
サイズもちょうど良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする