※ポールとランプ付属しておりません。
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 住宅・店舗照明
岩崎電気の ポールライト
HID用ポールライト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23188908
品番
HG3011M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ポール)埋込ベースプレート式:PM42-351BG/A14/DBR、埋込式:PM42-351G/A14/DBR、EYE116(さび止め塗装)
(アンカーボルト)ANC242250(埋 込ベースプレート式用)
材質
(グローブ)硬質ガラス(クリア・上部ミラー)、(本体)アルミダイカスト
質量(kg)
3.2
口金
E26
構成
本体:HG3002-0、グローブ:HG3002MG
色(本体)
ダークブラウン3分つや
使用場所
屋外・屋内用
適合ランプ
MT70FCE-LW/S-G-2、MT70FCE-WW/S-G-3、MT70FCE-W/S-G-2、MF100LSH/BDP、NHT70FLS、NH70FN、HF40〜100X、LDS12N-G/GC、LDS12L-G/GC、LDTS33N-GA、LDTS33L-GA
ポール径×長さ(Φ×mm)
(挿入寸法)48.6×70
注意
※ポールとランプ付属しておりません。