300×75×175 SUS RT管 フカガワ 23188964

 

300×75×175 SUS RT管 フカガワ 23188964
300×75×175 SUS RT管 フカガワ 23188964

SUS RT管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1297(Φmm)
寸法D272(Φmm)
寸法D3172(Φmm)
内容量1個注文コード23188964品番300×75×175
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法L(mm)775寸法H(mm)450寸法L1(mm)137.5寸法D1(Φmm)297寸法D2(Φmm)72寸法L2(mm)637.5寸法L3(mm)200寸法D3(Φmm)172寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6呼び径D1(Φmm)300呼び径D2(Φmm)75呼び径D3(Φmm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする