300×100×275 SUS RT管 フカガワ 23189104 300×100×275 SUS RT管 フカガワ 23189104

SUS RT管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23189104 品番 300×100×275
参考基準価格(税別)¥59,370 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。 材質SUS304 寸法L(mm)825 寸法H(mm)400 寸法L1(mm)187.5 寸法D1(Φmm)297 寸法D2(Φmm)97 寸法L2(mm)637.5 寸法L3(mm)200 寸法D3(Φmm)272 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l1(mm)60 寸法l3(mm)60 寸法l2(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6 呼び径D1(Φmm)300 呼び径D2(Φmm)100 呼び径D3(Φmm)275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする