プラダン 1820×910mm

(11件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 23189662 品番 PD-1894
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
グレー 幅(mm)1820 厚さ(mm)4 高さ(mm)910 トラスコ品番337-9973 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約1820×910×4 ケース容量(L)33.6
注意
※地域場所によって配達できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23189592
2024-05-01
用途:
塗装養生作業用
藤井塗装株式会社 様 (建設業・工事業)

塗装養生作業用に購入しました。まとめて買えてよかったです。

2022-12-22
用途:
窓のさっしに置く
卸売・小売業

会社の窓には雨戸がなく、冷たい風が入ってくるためプラダンを買いました。厚さが4ミリだと丈夫でヘタってこないので嬉しいです!
下に段ボールを敷いてカッターで切って好きなサイズにできるところが魅力的です!

2人が参考にしています
対象商品:
23189687
2020-09-08
用途:
現場の注意看板
サービス業

注文しすぐに納品していただけるので大変助かります。
また色も豊富にあるので便利だと思います。
ただ1cm角でもいいので色サンプルがあるといいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
23189592
2018-11-09
用途:
断熱
その他業種

空気層があるため、北側の窓部の断熱材としてプラダンを毎年使っています。単純な2重窓として加工しやすく便利に使用しています。かさばらずスペースも取りませんしスッキリしていますので見た目がきれいです。思いのほか冷気が遮断されて室内保温効果が期待できますし防音効果もありそうですね。

3人が参考にしています
対象商品:
23189617
2018-05-21
用途:
エクステリアのDIY時
製造業

種類が豊富なのでじっくり考えて定めてピッタリでした。

対象商品:
23189662
2018-07-31
用途:
仕切り板の作成
製造業

想っていたより角のへこみやそりが多かった
包装はシンプルで開けやすかった

対象商品:
23189626
2017-12-19
用途:
簡易的な仕切り板として
その他業種

ビニール1枚の梱包で届きました。4隅に微妙な潰れや、丸まりがありましたが許容範囲です。
モノ自体は、標準的なプラダンで機能に問題はありませんでした。
角がちゃんと立ってないと嫌だという人は、梱包方法を確認したほうがいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
23189644
2017-03-30
用途:
展示会の展示商品の通い箱として、ケースを作成
卸売・小売業

商品自体はしっかりとしていて何も問題ありません。
ただ、同じ赤のプラダンは段ボールのカバーがされて届きましたが、こちらはビニールのままで、ところどころ穴が開いて汚れていたのが残念です。
また、赤のプラダンの段ボールケースはカッターで切る時の下敷きになって便利でした。
青のプラダンも段ボールケース入りだとうれしいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする