岩崎電気
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格ランプ電力(W)
30
30
45
口金
GU5.3
GU5.3
EZ10
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23190518
品番
JR12V30WUV/WK5/HA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,550
口金
GU5.3
電球の種類
ハロゲン
定格ランプ電力(W)
30
定格電圧(V)
12
全光束(Lm)
550
ビームの開き(°)
35
色温度(K)
3100
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
5000
ミラー外径(Φmm)
50
光度(cd)
1350