225×125×100 SUS RY管 フカガワ 23190678 225×125×100 SUS RY管 フカガワ 23190678

SUS RY管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(Φmm)222 呼び径D3(Φmm)100 注文コード23190678 品番225×125×100
参考基準価格(税別)¥43,780 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は寸法D1・呼び径D3など331種類から選べます 他の種類を見る
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。 材質SUS304 寸法L(mm)510 寸法H(mm)200 寸法L1(mm)17.5 寸法D1(Φmm)222 寸法D2(Φmm)122 寸法L2(mm)492.5 寸法L3(mm)322.25 寸法D3(Φmm)97 寸法N(mm)260 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l1(mm)60 寸法l3(mm)60 寸法l2(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6 呼び径D1(Φmm)225 呼び径D2(Φmm)125 呼び径D3(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする