225×175×75 SUS RY管 フカガワ 23190809 225×175×75 SUS RY管 フカガワ 23190809

SUS RY管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(Φmm)222 呼び径D3(Φmm)75 注文コード23190809 品番225×175×75
参考基準価格(税別)¥43,780 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は寸法D1・呼び径D3など331種類から選べます 他の種類を見る
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。 材質SUS304 寸法L(mm)370 寸法H(mm)100 寸法L1(mm)-2.5 寸法D1(Φmm)222 寸法D2(Φmm)172 寸法L2(mm)372.5 寸法L3(mm)322.25 寸法D3(Φmm)72 寸法N(mm)220 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l1(mm)60 寸法l3(mm)60 寸法l2(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6 呼び径D1(Φmm)225 呼び径D2(Φmm)175 呼び径D3(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする