275×100×75 SUS RY管 フカガワ 23191597 275×100×75 SUS RY管 フカガワ 23191597

SUS RY管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(Φmm)272 呼び径D3(Φmm)75 注文コード23191597 品番275×100×75
参考基準価格(税別)¥55,410 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は寸法D1・呼び径D3など331種類から選べます 他の種類を見る
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。 材質SUS304 寸法L(mm)620 寸法H(mm)350 寸法L1(mm)-27.5 寸法D1(Φmm)272 寸法D2(Φmm)97 寸法L2(mm)647.5 寸法L3(mm)382.75 寸法D3(Φmm)72 寸法N(mm)220 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l1(mm)60 寸法l3(mm)60 寸法l2(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6 呼び径D1(Φmm)275 呼び径D2(Φmm)100 呼び径D3(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする