275×125×275 SUS RY管 フカガワ 23191764 275×125×275 SUS RY管 フカガワ 23191764

SUS RY管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(Φmm)272 呼び径D3(Φmm)275 注文コード23191764 品番275×125×275
参考基準価格(税別)¥61,890 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は寸法D1・呼び径D3など331種類から選べます 他の種類を見る
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。 材質SUS304 寸法L(mm)890 寸法H(mm)300 寸法L1(mm)132.5 寸法D1(Φmm)272 寸法D2(Φmm)122 寸法L2(mm)757.5 寸法L3(mm)382.75 寸法D3(Φmm)272 寸法N(mm)540 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l1(mm)60 寸法l3(mm)60 寸法l2(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6 呼び径D1(Φmm)275 呼び径D2(Φmm)125 呼び径D3(Φmm)275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする