300×125×300 SUS RY管 フカガワ 23192516 300×125×300 SUS RY管 フカガワ 23192516

SUS RY管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(Φmm)297 呼び径D3(Φmm)300 注文コード23192516 品番300×125×300
参考基準価格(税別)¥70,310 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は寸法D1・呼び径D3など331種類から選べます 他の種類を見る
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。 材質SUS304 寸法L(mm)980 寸法H(mm)350 寸法L1(mm)140 寸法D1(Φmm)297 寸法D2(Φmm)122 寸法L2(mm)840 寸法L3(mm)413 寸法D3(Φmm)297 寸法N(mm)580 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l1(mm)60 寸法l3(mm)60 寸法l2(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6 呼び径D1(Φmm)300 呼び径D2(Φmm)125 呼び径D3(Φmm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする