※グレーの写真となります。
タイロン
硬質フレキホース P型
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び径(Φmm)
100
注文コード
23193636
品番
100Φ×9m
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ポリプロピレン樹脂が基材で、塩化ビニール製に比べ大幅な軽量化を実現しました。
環境に配慮した脱塩ビフレキホースです。
用途
冷暖房スポット用として最適です。
色
グレー
内径(Φmm)
100
外径(Φmm)
106
最小曲げ半径(mm)
210
呼び径(Φmm)
100
材質
ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法L(m)
9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません