タイロン
タイロンの 冷房用品
タイロンの スポットエアコン (スポットクーラー)
タイロンの スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
2口吹出ホースセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
23194476
品番
TH90-04EDS(LB)A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ホース、分岐Y管、合フランジ、化粧リングのセット品です。
組み立てられた状態での商品となります。
セット内容
ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、分岐管YK90T(分岐角度60°)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP90(淡ブルー))
最小曲げ半径(mm)
165
ホース内径(Φmm)
90
ホース長さ(m)
0.4
ホース外径(Φmm)
96
注意
※ホース長さは縮めた状態での長さです。伸ばした場合、約50%長くなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,000
/
税込
¥
12,100