KIJIMA(キジマ)
グリップ KSPタイプ オープンエンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23194878
品番
201-6823
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
収まりが良い樽型形状に滑り止めとして両端にピラ山を配置し、引っ掛かりを考慮したリブを設定し、中央に手になじむのデザインで最高の握り心地を演出。
キジマ拘りのスペシャルグリップ。左右セット。
適合
標準サイズ(22.2mm)対応
材質
EPDM
全長(mm)
120
色
ブラック
タイプ
貫通タイプ
内径(Φmm)
右25.4/左22.2
最大径(Φmm)
おおよそ33(リブ部)
硬度(°)
40