CLA2L50-350-E-XC22 ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2L50 SMC 23194965

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2L50

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)350 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) 注文コード23194965 品番CLA2L50-350-E-XC22
参考基準価格(税別)¥61,660 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はストローク・作動方式など7種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)350 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側 材質(チューブ)(-) アルミチューブ ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする