FECサンルクスエース・アイ サンルクスエース・HIDカラーランプ用安定器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23195987 品番NHL0.7CC2B352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
定格ランプ電力(W)70 定格電圧(V)200 適合ランプNH70FLS、NH70FN、NH70LS、NH70N、NHT70FLS、NHT70LS 適合(ポール)4B 質量(kg)3 定格二次電圧(V)200 配線長(二次側)25m以下 適合器具KNH204 二次短絡電流(A)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする