岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の 高圧ナトリウム灯
アイ サンルクスエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23196224
品番
NHT660L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高効率タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器適合タイプ。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
660
ランプ電圧(V)
130
種類
透明形
相関色温度(K)
2100
全光束(Lm)
100000
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
5.9
平均演色評価数(Ra)
25
ランプ効率(Lm/W)
152