岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の 高圧ナトリウム灯
アイ サンルクスエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23196233
品番
NHT660L-M
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高効率タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器適合タイプ。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
660
ランプ電圧(V)
130
種類
アクロスター・アクロスペース専用透明形
相関色温度(K)
2100
全光束(Lm)
100000
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
5.9
平均演色評価数(Ra)
25
ランプ効率(Lm/W)
144