※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2F40

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)320 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) タイプ(-) 空気圧タイプ 注文コード23200958 品番CDLM2F40-320-E
参考基準価格(税別)¥46,640 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はシリンダストローク・作動方式・タイプなど32種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)320 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする