※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7MPa 設定
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
23202848
品番
AW10-M5B-NR-A
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・オートドレン仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(M5) M5×0.8
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7MPa 設定
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ボディサイズ
10
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード