※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2MPa設定 オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) 注文コード23202875 品番AW10-M5BC-1R-A
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は設定圧力・オートドレン仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(M5) M5×0.8 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2MPa設定 設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 ボディサイズ10 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) 排気方式リリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする