※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2MPa設定 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 注文コード23202963 品番AW10-M5GH-1-A
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は設定圧力・オートドレン仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(M5) M5×0.8 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2MPa設定 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ボディサイズ10 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) ドレン排出口(-) ドレンコック付 オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし) 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする