※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(01) 1/8 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 圧力計(-) 圧力計なし 注文コード23202979 品番AW20-F01B-J-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,950
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・圧力計など72種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(01) 1/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7MPa 設定 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ20 ねじの種類(F) G 取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(J) ドレンガイド1/8 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする