※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
23202988
品番
AW20-F01BG-2R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,760
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・圧力計
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7MPa 設定
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(2) 金属ケース
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード