※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/4
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
注文コード
23203024
品番
AW20-F02-1-A-X64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,060
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・圧力計
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/4
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
ボディサイズ
20
ねじの種類
G
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ