※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 圧力計(-) 圧力計なし 注文コード23203033 品番AW20-F02-6C-A-X2068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,280
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・圧力計など72種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7MPa 設定 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 仕様(-X2068) 0.85 MPa設定 ボディサイズ20 ねじの種類(F) G 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(6C) ケースガード付・ナイロンケース 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする