※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/4 オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 圧力計圧力計なし 注文コード23203304 品番AW20-N02C-7CZ-20-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,430
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・圧力計など72種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径NPT1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 ボディサイズ20 ねじの種類NPT オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする