※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW20

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23203356 品番 AW20-01B-A-X465A
参考基準価格(税別)¥13,960 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径Rc1/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 ボディサイズ20 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする