※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW20
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23203618
品番
AW20-02CGH-7-40-A
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
管接続口径
Rc1/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ