※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
23203733
品番
AW30-F02G-W-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,160
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・圧力計
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7MPa 設定
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ
30
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード