※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/4
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
23203864
品番
AW30-N02BG-6-A-X64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,850
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・圧力計
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
30