※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
注文コード
23204029
品番
AW30-02-N-A-X64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,920
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・圧力計
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
排気機構
ノンリリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
30