※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
注文コード
23204108
品番
AW30-02BDM1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,650
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・圧力計
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ボディサイズ
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23204108
AW30-02BDM1-A
71378487
AW30-02BDM-1-D
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)