※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
注文コード
23204117
品番
AW30-02BDM1-R-A
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ボディサイズ
30