※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
23204135
品番
AW30-02BG-127-2-A
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
30