※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23204223
品番
AW30-02DG-7-20-A
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ボディサイズ
30