※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02G
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23205368
品番
AW40-02G-27-2-A
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ