※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02BM1

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23207346 品番AW20-N02BM1-2R-B
参考基準価格(税別)¥7,640 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ボディサイズ20 管接続口径NPT1/4 ねじの種類NPT 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする