※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-01
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85
注文コード
23207583
品番
AW20-01-N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,570
この商品は
設定圧力
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
(-)左→右
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
機能
逆流機能なし
排気方式
ノンリリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード