※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-01
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23207608
品番
AW20-01-27-2-B
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
管接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ