※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BC
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23208028
品番
AW20-02BC-2-B-X465A
参考基準価格(税別)
¥16,710
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ